SMARTLED - Schwenkverbinder 0-90° Z20 für LED Profile R26, R28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MA100ZZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058788
Sonepar Artikelnummer
120961335
Hersteller Artikelnummer
MA100ZZUS
Hersteller Typ
LED PROFIL SCHWENKVERBINDER Z20 90°
Hersteller Artikel Nr.:
MA100ZZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.012 kg


