SMARTLED - Schwenkverbinder universal für LED Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP151
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 37.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000073828
Sonepar Artikelnummer
120961337
Hersteller Artikelnummer
SLP151
Hersteller Typ
LED PROFIL SCHWENKVERBINDER UNI
Hersteller Artikel Nr.:
SLP151
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
37.6 mm
Breite:
28.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22.8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.013 kg


