Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - SEILABHÄNGUNG 1,5m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - SEILABHÄNGUNG 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPSEIL

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000065687

Sonepar Artikelnummer

120961469

Hersteller Artikelnummer

SLPSEIL

Hersteller Typ

SEILABHÄNGUNG 1,5M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPSEIL

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.046 kg

Seilabhängung 1,5m - Bestehend aus: Seil 1,5m, Deckensockel, Montagenippel verstellbar