SMARTLED - Senkrechter Außeneck Verbinder für Leneo Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZV-01JAJG-LEX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000075297
Sonepar Artikelnummer
121237215
Hersteller Artikelnummer
ZV-01JAJG-LEX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LENEO 270° VERBINDER V2
Hersteller Artikel Nr.:
ZV-01JAJG-LEX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
20.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.037 kg


