SMARTLED - SILIKON-KABEL 2X0,75MM² F. FLEXI - 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - kabflexi2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000061931
Sonepar Artikelnummer
121232821
Hersteller Artikelnummer
kabflexi2
Hersteller Typ
SILIKON-KABEL 2X0,75MM² F. FLEXI
Hersteller Artikel Nr.:
kabflexi2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.044 kg


