SMARTLED - SIROX Schukokupplung Gummi, bis 3x2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380021
Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000008905
Sonepar Artikelnummer
120961466
Hersteller Artikelnummer
380021
Hersteller Typ
SIROX SCHUKOKUPPLUNG GUMMI
Hersteller Artikel Nr.:
380021
Ausführung:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
rund
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Zwischenstecker:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg


