SMARTLED - Sliding Base für LED Profile MUNICH & MOSCU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP126
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000056449
Sonepar Artikelnummer
120961316
Hersteller Artikelnummer
SLP126
Hersteller Typ
LED PROFIL SLIDING BASE MUNICH
Hersteller Artikel Nr.:
SLP126
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
52.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.282 kg


