SMARTLED - Sliding Base für LED Profile MUNICH Slim & MOSCU Slim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000057583
Sonepar Artikelnummer
120961315
Hersteller Artikelnummer
SLP150
Hersteller Typ
LED PROFIL SLIDING BASE MUNICH SLIM
Hersteller Artikel Nr.:
SLP150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
34.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.179 kg


