Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - SLIM CONNECTOR 24V 3A 6-FACH VERTEILER, 1 Meter schwarz

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - SLIM CONNECTOR 24V 3A 6-FACH VERTEILER, 1 Meter schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24D6-BL-Slim

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000088556

Sonepar Artikelnummer

121237163

Hersteller Artikelnummer

24D6-BL-Slim

Hersteller Typ

SLIM CONNECTOR 24V 3A 6-FACH VERTEILER

Hersteller Artikel Nr.:

24D6-BL-Slim

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder X-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.300 kg

SMARTLED Slim Connector 24V 3A 6-fach Verteiler ? 1m schwarz - Kompakter 6-fach Verteiler für 24V-Anwendungen - Strombelastbarkeit: bis 3A - Kabellänge: 1m - Farbe: Schwarz - Ideal zur gleichzeitigen Versorgung mehrerer LED-Komponenten