SMARTLED - SMARTLED 16-RGBW-COB-IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PS3230+6COBN
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.165 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000079745
Sonepar Artikelnummer
121161881
Hersteller Artikelnummer
PS3230+6COBN
Hersteller Typ
SMARTLED PS3230+6COBN
Hersteller Artikel Nr.:
PS3230+6COBN
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.165 kg
RGB und Warmweiß auf einem Strip. Dieser Streifen ermöglicht es kräftige farbliche Akzente zu setzten ohne auf vertrautes qualitativ hochwertiges Wohnraumlicht verzichten zu müssen. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Durch die Nanoversiegelung ist das LED Band gegen Spritzwasser geschützt. Egal ob mit Wand, Einbau, Touch Panel, Funk, DMX, KNX, Dali oder WLAN, hier sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Lebensdauer nach LM80-08 50.000Std., Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C. Zertifikate: CE, ROHS Konform. Nicht für Outdooranwendungen verwenden!


