Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - SMARTLED Anschlussconnector für 8mm COB Stripe

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - SMARTLED Anschlussconnector für 8mm COB Stripe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - COB8SC-A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000077758

Sonepar Artikelnummer

121004729

Hersteller Artikelnummer

COB8SC-A

Hersteller Typ

SMARTLED COB8SC-A

Hersteller Artikel Nr.:

COB8SC-A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.002 kg

Versorgungsspannung (VAC): 100-240. Ausgangsspannung (VAC): 100-240. Ausgangsleistung bei 230VAC (W): 200. Ausgangstyp: TRIAC. Modell: Funk. Kompatible Fernbedienungen: SR-2801: SR-2807R: SR-2807S. Maße: (BxLxH, mm): 45,5 x 45 x 20,3).