Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - SMARTLED Verbindungsconnector für 10mm COB Stripe

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - SMARTLED Verbindungsconnector für 10mm COB Stripe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - COB10SC-B

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000077802

Sonepar Artikelnummer

121004732

Hersteller Artikelnummer

COB10SC-B

Hersteller Typ

SMARTLED COB10SC-B

Hersteller Artikel Nr.:

COB10SC-B

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.003 kg

Versorgungsspannung (VAC): 100-240. Ausgangsspannung (VAC): 100-240. Ausgangsleistung bei 230VAC (W): 200. Ausgangstyp: TRIAC. Modell: Funk. Kompatible Fernbedienungen: SR-2801: SR-2807R: SR-2807S. Maße: (BxLxH, mm): 45,5 x 45 x 20,3).