Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - SMARTLED Verbindungsconnector für 10mm Strip 5pol.

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - SMARTLED Verbindungsconnector für 10mm Strip 5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLC10QC-B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000073156

Sonepar Artikelnummer

121004726

Hersteller Artikelnummer

SLC10QC-B

Hersteller Typ

SMARTLED SLC10QC-B

Hersteller Artikel Nr.:

SLC10QC-B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.053 kg

Durch den SMARTLED Verbindungsconnector können LED Steifen untereinander sehr schnell und bequem um eine Ecke verbunden werden, ohne Löten zu müssen. Der Connector ist mit einem 10cm Kabel vorkonfektioniert.