Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Stoßverbinder für 10mm Strip 4 pol.

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Stoßverbinder für 10mm Strip 4 pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLC10TC-V

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000052298

Sonepar Artikelnummer

120961445

Hersteller Artikelnummer

SLC10TC-V

Hersteller Typ

STOßVERBINDER FÜR 10MM STRIP 4 POL.

Hersteller Artikel Nr.:

SLC10TC-V

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

4

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.011 kg

Durch den SMARTLED Stoßverbinder können LED Steifen sehr schnell und bequem ohne Löten zu müssen, direkt miteinander verbunden werden.