SMARTLED - TESA 4965 Temperaturbest. doppelseitiges Klebeband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4965
Breite - 9 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Farbe - rot
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000060811
Sonepar Artikelnummer
120961467
Hersteller Artikelnummer
4965
Hersteller Typ
TESA 4965 DOPPELSEITIGES KLEBEBAND
Hersteller Artikel Nr.:
4965
Breite:
9 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 200 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.138 kg


