SMARTLED - TRAFOPROFIL VAREO BEAM 3M SCHWARZ, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VARBEAM-3SCH
Breite - 72 mm
Höhe - 31.8 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088297
Sonepar Artikelnummer
121237192
Hersteller Artikelnummer
VARBEAM-3SCH
Hersteller Typ
TRAFOPROFIL VAREO BEAM 3M SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
VARBEAM-3SCH
Breite:
72 mm
Höhe:
31.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
2.480 kg


