SMARTLED - TRAFOPROFIL VAREO BEAM 3M WEIß, weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VARBEAM-3WEI
Breite - 72 mm
Höhe - 31.8 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088303
Sonepar Artikelnummer
121237193
Hersteller Artikelnummer
VARBEAM-3WEI
Hersteller Typ
TRAFOPROFIL VAREO BEAM 3M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
VARBEAM-3WEI
Breite:
72 mm
Höhe:
31.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
2.480 kg


