SMARTLED - TRAFOPROFIL VAREO CORE 2M SCHWARZ, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VARCORE-2SCH
Breite - 33.4 mm
Höhe - 63 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088143
Sonepar Artikelnummer
121237177
Hersteller Artikelnummer
VARCORE-2SCH
Hersteller Typ
TRAFOPROFIL VAREO CORE 2M SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
VARCORE-2SCH
Breite:
33.4 mm
Höhe:
63 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
1.720 kg


