SMARTLED - TRAFOPROFIL VAREO CORE 3M SCHWARZ, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VARCORE-3SCH
Breite - 33.4 mm
Höhe - 63 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088174
Sonepar Artikelnummer
121237180
Hersteller Artikelnummer
VARCORE-3SCH
Hersteller Typ
TRAFOPROFIL VAREO CORE 3M SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
VARCORE-3SCH
Breite:
33.4 mm
Höhe:
63 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
2.590 kg


