SMARTLED - TRAFOPROFIL VAREO EDGE 3M WEIß, weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VAREDGE-3WEI
Breite - 33.4 mm
Höhe - 69.3 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088242
Sonepar Artikelnummer
121237187
Hersteller Artikelnummer
VAREDGE-3WEI
Hersteller Typ
TRAFOPROFIL VAREO EDGE 3M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
VAREDGE-3WEI
Breite:
33.4 mm
Höhe:
69.3 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
2.670 kg


