SMARTLED - TRAFOPROFIL VAREO FLOW 3M, eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VARFLOW-3ELO
Breite - 55.6 mm
Höhe - 31.4 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088341
Sonepar Artikelnummer
121237196
Hersteller Artikelnummer
VARFLOW-3ELO
Hersteller Typ
TRAFOPROFIL VAREO FLOW 3M
Hersteller Artikel Nr.:
VARFLOW-3ELO
Breite:
55.6 mm
Höhe:
31.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
3.560 kg


