SMARTLED - TRAFOPROFIL VAREO FLOW 3M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VARFLOW-3WEI
Breite - 55.6 mm
Höhe - 31.4 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088365
Sonepar Artikelnummer
121240838
Hersteller Artikelnummer
VARFLOW-3WEI
Hersteller Typ
TRAFOPROFIL VAREO FLOW 3M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
VARFLOW-3WEI
Breite:
55.6 mm
Höhe:
31.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
3.560 kg


