SMARTLED - TRAFOPROFIL VAREO TWIN 2M SCHWARZ - schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VARTWIN-2SCH
Breite - 107 mm
Höhe - 34 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088389
Sonepar Artikelnummer
121240840
Hersteller Artikelnummer
VARTWIN-2SCH
Hersteller Typ
TRAFOPROFIL VAREO TWIN 2M SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
VARTWIN-2SCH
Breite:
107 mm
Höhe:
34 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
2.540 kg


