Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Trockenbauprofil für 12,5mm Gipskartonplatten

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Trockenbauprofil für 12,5mm Gipskartonplatten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WSLPIR/2

  • Breite - 44.1 mm

  • Höhe - 10.4 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000065410

Sonepar Artikelnummer

121232859

Hersteller Artikelnummer

WSLPIR/2

Hersteller Typ

ALUMINIUM LED PROFIL IRRSEE 2M WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

WSLPIR/2

Breite:

44.1 mm

Höhe:

10.4 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.010 kg

Das Irrsee-Profil ist ein Trockenbauprofil für die Integration in 12,5 mm Gipskartonplatten ? ideal für indirekte Beleuchtung. Montageart: Trockenbau (Einbau) - Oberflächenfarbe: weiß lackiert - Schutzklasse(IP): 20 - Maße (BxHxL): 44,1 x 20,4 x 2000mm - LED Stripes: max. 20W/m | 10mm