SMARTLED - U-Endkappe für LED Profil ROMA XL ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP314
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000072517
Sonepar Artikelnummer
120961016
Hersteller Artikelnummer
SLP314
Hersteller Typ
LED PROFIL ROMA XL U-ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLP314
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20.6 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


