SMARTLED - U-Endkappe für LED Profil VERSALLES ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP315
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 21.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000072456
Sonepar Artikelnummer
120961034
Hersteller Artikelnummer
SLP315
Hersteller Typ
LED PROFIL VERSALLES U-ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLP315
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
21.5 mm
Breite:
33.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.003 kg


