SMARTLED - Verbinder für LED Profil ESQUINA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLVE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000062051
Sonepar Artikelnummer
120961321
Hersteller Artikelnummer
SLVE10
Hersteller Typ
LED PROFIL ESQUINA VERBINDER
Hersteller Artikel Nr.:
SLVE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50.8 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.003 kg


