SMARTLED - Verbinder für LED Profil ESQUINA XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLVE10D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 50.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000069067
Sonepar Artikelnummer
120961323
Hersteller Artikelnummer
SLVE10D
Hersteller Typ
LED PROFIL ESQUINA XL VERBINDER
Hersteller Artikel Nr.:
SLVE10D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
50.6 mm
Breite:
20.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
0.004 kg


