SMARTLED - Verbinder für LED Trafoprofil BETON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLVTBE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 44.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000072630
Sonepar Artikelnummer
120961201
Hersteller Artikelnummer
SLVTBE01
Hersteller Typ
LED TRAFOPROFIL BETON VERBINDER
Hersteller Artikel Nr.:
SLVTBE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
44.3 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65.8 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.015 kg


