Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Verbindungsconnector für 10mm Strip 4 pol.

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Verbindungsconnector für 10mm Strip 4 pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLC10TC-B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062662

Sonepar Artikelnummer

120961441

Hersteller Artikelnummer

SLC10TC-B

Hersteller Typ

VERBINDUNG FÜR 10MM STRIP 4 POL.

Hersteller Artikel Nr.:

SLC10TC-B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

4

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.034 kg

Durch den SMARTLED Verbindungsconnector können LED Steifen untereinander sehr schnell und bequem um eine Ecke verbunden werden, ohne Löten zu müssen. Der Connector ist mit einem 15cm Kabel vorkonfektioniert.