Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Verbindungsconnector für 12mm Strip 5pol.

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Verbindungsconnector für 12mm Strip 5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLC12QC-B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000067162

Sonepar Artikelnummer

120961442

Hersteller Artikelnummer

SLC12QC-B

Hersteller Typ

VERBINDUNG FÜR 12MM STRIP 5POL.

Hersteller Artikel Nr.:

SLC12QC-B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.048 kg

Durch den SMARTLED Verbindungsconnector können LED Steifen untereinander sehr schnell und bequem um eine Ecke verbunden werden, ohne Löten zu müssen. Der Connector ist mit einem 10cm Kabel vorkonfektioniert.