Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Verbindungsconnector für 8mm Strip 2 pol.

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Verbindungsconnector für 8mm Strip 2 pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLC8SC-B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062648

Sonepar Artikelnummer

120961439

Hersteller Artikelnummer

SLC8SC-B

Hersteller Typ

VERBINDUNG FÜR 8MM STRIP 2 POL.

Hersteller Artikel Nr.:

SLC8SC-B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.028 kg

Durch den SMARTLED Verbindungsconnector können LED Steifen untereinander sehr schnell und bequem um eine Ecke verbunden werden, ohne Löten zu müssen. Der Connector ist mit einem 15cm Kabel vorkonfektioniert.