Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - VERBINDUNGSKABEL SET 100MM FÜR SAL SERIE - 10er-Set

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - VERBINDUNGSKABEL SET 100MM  FÜR SAL SERIE - 10er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAL100-CC

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444991

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000077369

Sonepar Artikelnummer

121232793

Hersteller Artikelnummer

SAL100-CC

Hersteller Typ

VERBINDUNGSKABEL SET 100MM FÜR SAL SERIE

Hersteller Artikel Nr.:

SAL100-CC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.010 kg

Verbindungskabel Set 100mm SAL100-CC