Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Waagerechter 90° Verbinder für Leneo Profile

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Waagerechter 90° Verbinder für Leneo Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZV-01JAJB-LEX

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000075242

Sonepar Artikelnummer

121237213

Hersteller Artikelnummer

ZV-01JAJB-LEX

Hersteller Typ

ALUMINIUM LED PROFIL LENEO 90° VERBINDER V1

Hersteller Artikel Nr.:

ZV-01JAJB-LEX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

50 mm

Breite:

20.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.036 kg

Waagerechter 90° Verbinder für Leneo Profile, SMARTLED