SMARTLED - weiß lackiert, Blind / Abhängplatte für Vareo Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2A-02ACDE-VA1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000075655
Sonepar Artikelnummer
121233015
Hersteller Artikelnummer
2A-02ACDE-VA1
Hersteller Typ
ALUMINIUM PROFIL VAREO BOX ABDECKPLATTE 2M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
2A-02ACDE-VA1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.240 kg


