SMARTLED - weiß lackiert, zum Abhängen von Vareo Profilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2A-02ACDF-VAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000075624
Sonepar Artikelnummer
121233010
Hersteller Artikelnummer
2A-02ACDF-VAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO ABHÄNGPLATTE 2M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
2A-02ACDF-VAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
29.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.210 kg


