SMARTLED - Ziegel & Fassade Trafoprofil, weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLPTZG/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000080215
Sonepar Artikelnummer
121232863
Hersteller Artikelnummer
SLPTZG/1
Hersteller Typ
ALUMINIUM TRAFOPROFIL ZIEGEL 1M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
SLPTZG/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
64 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.820 kg


