SMARTLED - zu Abschluss des Trafoprofils beim Übergang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLETZG02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 26.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000080239
Sonepar Artikelnummer
121232945
Hersteller Artikelnummer
SLETZG02
Hersteller Typ
LED TRAFOPROFIL ZIEGEL PVC ENDKAPPE BERB
Hersteller Artikel Nr.:
SLETZG02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
26.7 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.9 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


