SOLAR-LOG - Drehstromzähler, Modbus, 3phasig, MID, RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 255913
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90283019
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120389945
Hersteller Artikelnummer
255913
Hersteller Typ
SOLAR-LOG PRO380
Hersteller Artikel Nr.:
255913
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283019
Solar-Log™ Pro 380-Mod Drehstromzähler 3-phasig Anschlüsse: Tarifumschaltung extern / 4-poliger S0-Out für A+, A- /2-polige Modbus Schnittstelle Direktanschluß: 100 A, Typ: geeicht, Eigenverbrauch: < 2 Watt - 10VA pro Phase Messbereich: 20 mA - 100 A, LCD Anzeige: 6 + 2 Digits, S0 Impuls: 1000 p / kWh