SOLAR-LOG - RS485 Erweiterungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 256331
Zolltarifnummer - 84718000
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800845
Hersteller Artikelnummer
256331
Hersteller Typ
MOD 485
Hersteller Artikel Nr.:
256331
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.090 kg
"Das MOD 485 Modul erweitert die Anzahl der Schnittstellen des Solar-Log Base und ist damit ideal für Anschlusserweiterungen (Wechselrichter, Zähler etc.). Die Anbindung an den Solar-Log Base erfolgt über einen internen Geräte-Busverbinder (2 Stück im Lieferumfang enthalten). Sämtliche Funktionserweiterungen werden einfach durch Firmwareupdates aktiviert. Schnittstelle für externe Komponenten: 4x RS485 oder 2x RS422 oder 2x RS485/1x RS422 Netzteil optional abhängig von Ausgangspannung 12V/24V Komponenten-Anforderung beachten - Solar-Log Base darf in Verbindung mit SDS Piggy Back (220020 = Sonepar Art.Nr. 120313827) nur mit 12V DC versorgt werden."