Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAR-LOG - SNT DIN-Schiene 15,2W 24V/0,63A

SOLAR-LOG
kopierenkopieren
SOLAR-LOG - SNT DIN-Schiene 15,2W 24V/0,63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 256227

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120800803

Hersteller Artikelnummer

256227

Hersteller Typ

SOLAR-LOG HUTSCHIENEN-NETZTEIL

Hersteller Artikel Nr.:

256227

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.080 kg

Hutschienen-Netzteil für Solar-Log™ SNT DIN-Rail 15,2W 24V/0,63A