SOLAR-LOG - Wechselstromzähler, Modbus, 1phasig, MID, RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 255914
Zolltarifnummer - 90283019
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120389946
Hersteller Artikelnummer
255914
Hersteller Typ
SOLAR-LOG PRO 1
Hersteller Artikel Nr.:
255914
Zolltarifnummer:
90283019
Solar-Log™ Pro 1-Mod Wechselstromzähler 1-phasig. Anschlüsse: 2-polige Modbus Schnittstelle/2-poliger S0-Out für A+; Direktanschluß: 45A, Typ: geeicht; Eigenverbrauch: < 2 Watt-10VA; Messbereich: 20mA-45A; LCD Anzeige 5+2 Digits; S0 Impuls: 2000p/kWh