Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - 100A Klapp-Stromwandler 50Hz 16 x 16 mm / 44 x 31 mm

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - 100A Klapp-Stromwandler 50Hz 16 x 16 mm / 44 x 31 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SECT-SPL-100A-A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 0.104 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120926999

Hersteller Artikelnummer

SECT-SPL-100A-A

Hersteller Typ

SECT-SPL-100A-A

Hersteller Artikel Nr.:

SECT-SPL-100A-A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.104 kg

Zubehör für den Solaredge Energiezähler mit Modbus-Anschluss, 100A Klapp-Stromwandler 16 x 16 mm / 44 x 31 mm