Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - 10x Home Batterie NV Stecker-crimp-Set Batterie 48V zu WR

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - 10x Home Batterie NV Stecker-crimp-Set Batterie 48V zu WR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IAC-RBAT-5KCNCT-01

  • Herkunftsland - IL

  • Zolltarifnummer - 85444991

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121055496

Hersteller Artikelnummer

IAC-RBAT-5KCNCT-01

Hersteller Typ

IAC-RBAT-5KCNCT-01

Hersteller Artikel Nr.:

IAC-RBAT-5KCNCT-01

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

1.300 kg

Mit dem Stecker Set lassen sich Kabel bis zu 5m herstellen, um SolarEdge Home Batterie Niedervolt und die SolarEdge 3-phasige Wechselrichter (SExxK-RWSxxx /RWB48xxxx) zu verbinden. • 10 DC Stecker rot • 10 DC Stecker schwarz • 10 RJ45 Stecker • 10 Wasserdichte RJ45 Stecker Maximal unterstützte Kabellänge bis 5m, das 35mm² DC-Kabel ist nicht im Paket enthalten Kabelschuhe für Wechselrichter sind Bestandteil des Wechselrichters.