Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - 10x Home Batterie NV Stecker-crimp-Set Turm zu Turm 48V

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - 10x Home Batterie NV Stecker-crimp-Set Turm zu Turm 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IAC-RBAT-5KCNCT-02

  • Herkunftsland - IL

  • Zolltarifnummer - 85444991

  • Gewicht - 2.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121055497

Hersteller Artikelnummer

IAC-RBAT-5KCNCT-02

Hersteller Typ

IAC-RBAT-5KCNCT-02

Hersteller Artikel Nr.:

IAC-RBAT-5KCNCT-02

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

2.520 kg

Mit dem Stecker Set lassen sich Kabel bis zu 5m herstellen, um SolarEdge Home Batterie Niedervolt Türme zu verbinden. • 20 DC Stecker rot • 20 DC Stecker schwarz • 20 wasserdichte RJ45 Stecker Maximal unterstützte Kabellänge bis 5m, das 35mm² DC-Kabel ist nicht im Paket enthalten