SOLAREDGE - CSS-OD 107 kWh Kabelsatz für PCS050B/PCS030B Batterie-Wechselrichter (1 pro WR)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CSS-01-C-P050G2-01
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 6.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121401292
Hersteller Artikelnummer
CSS-01-C-P050G2-01
Hersteller Typ
CSS-01-C-P050G2-01
Hersteller Artikel Nr.:
CSS-01-C-P050G2-01
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
6.500 kg
''Der PCS Battery Inverter mit wahlweise 30 oder 50 kW bleibt das Herzstück des SolarEdge CSS-OD Commercial Storage Systems mit jetzt 107 kWh nutzbarer Kapazität und klimatisiertem Speicherschrank. Parallele Verschaltung ermöglicht Systeme bis zu 2,1 MWh. Ein umfängliches Überwachungssystem, LFP-Zelltechnologie sowie ein multiples Sensor- und Brandschutzkonzept sorgen für Sicherheit. Der ideale Systembaustein für jede Größe von Commercial-Anwendungen. Nahtlose Einbindung in die bewährte SolarEdge Kommunikation ist selbstverständlich. Lieferumfang: •Kabelsatz DC + COM zur Verbindung Speicher - WR''