Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - Kabelsatz Tower to Tower für SolarEdge Home Battery, 48V

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Kabelsatz Tower to Tower für SolarEdge Home Battery, 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IAC-RBAT-5KCTOW-01

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zubehör - Ja

  • Zolltarifnummer - 85444991

  • Gewicht - 2.690 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120993465

Hersteller Artikelnummer

IAC-RBAT-5KCTOW-01

Hersteller Typ

IAC-RBAT-5KCTOW-01

Hersteller Artikel Nr.:

IAC-RBAT-5KCTOW-01

Geeignet für:

Photovoltaik

Zubehör:

Ja

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

2.690 kg

2,5m Kabelsatz Tower to Tower for SolarEdge Home Battery, Low Voltage