Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - Leistungsopt. 1000W 125V 15A MC4 Out 4,8/In 1,3m Kabel

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Leistungsopt. 1000W 125V 15A MC4 Out 4,8/In 1,3m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S1000-1GMXMBT

  • Herkunftsland - IL

  • Zolltarifnummer - 84719000

  • Gewicht - 1.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121064141

Hersteller Artikelnummer

S1000-1GMXMBT

Hersteller Typ

S1000-1GMXMBT

Hersteller Artikel Nr.:

S1000-1GMXMBT

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

1.170 kg

S-Serie, Eingang bis 1.100 Wp, 2 Module in Serie, 20 A Isc, 18 A Ausgangsstrom, Ausgangskabel 4,7 m (+) und 0,1 m (-), Eingangskabel 2 x 1,3 m (lang). Verkaufseinheit: Karton zu 10 Stück, 420 Stück pro Palette.