Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - Leistungsopt. 1200W 125V 15A MC4 Out 5,4/In 1,6m Kabel

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Leistungsopt. 1200W 125V 15A MC4 Out 5,4/In 1,6m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S1200-1GMYMBV

  • Herkunftsland - IL

  • Zolltarifnummer - 84719000

  • Gewicht - 1.064 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121055499

Hersteller Artikelnummer

S1200-1GMYMBV

Hersteller Typ

S1200-1GMYMBV

Hersteller Artikel Nr.:

S1200-1GMYMBV

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

1.064 kg

S-Serie, Eingang bis 1.300 Wp, 2 Module in Serie, 20 A Isc, 20 A Ausgangsstrom, Ausgangskabel 5,3 m (+) und 0,1 m (-), Eingangskabel 2 x 1,6 m (lang). Verkaufseinheit: Karton zu 10 Stück, 420 Stück pro Palette.