Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - Leistungsopt. 1500W 125V 24A Out 5,8m/In 2×0,1m Kabel

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Leistungsopt. 1500W 125V 24A Out 5,8m/In 2×0,1m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S1500-1GM4MBWD

  • Herkunftsland - IL

  • Zolltarifnummer - 90328900

  • Gewicht - 1.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121315263

Hersteller Artikelnummer

S1500-1GM4MBWD

Hersteller Typ

S1500-1GM4MBWD

Hersteller Artikel Nr.:

S1500-1GM4MBWD

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

1.110 kg

S-Serie, Eingang bis zu 1.500 Wp, 2 in Reihe, 125 V, 24 A Ausgangsstrom, Ausgangskabel 5,8 m (+) und 0,1 m (-), Eingangskabel 2 x 0,1 m (kurz)